Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 20 toneladas
Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 20 toneladas. Modelo 07EA022-410, N/S L995362. Tonelaje nominal utilizando R-22: 20 toneladas. Compresor Carlyle. Modelo 06ED-150460, S/N 4379J00672, 200 V, trifásico, 60 Hz, 506 283 LRA, 72 RLA, 1800 sin. rpm. Diseño 450 psi/3105 kPa, prueba 315 psi/2174 kPa. Barril enfriador, modelo 09RE022-109, S/N 9918240, Junta Nacional 143434. MAWP: 385 psi a 300 °F.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU02C
- Manufacturer: Carrier
- Model: 07EA022-410
- Serial Number: L995362