Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 40 toneladas
Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 40 toneladas. Modelo: 07ED044-410. S/N: P 055118. Presión de prueba: 385 psi. Condensador portador, modelo: 09RE043-309, S/N: 800700463, Nat'l Bd: 145165. MAWP: 385 psi a 300° F, espesor de la cabeza: 1,31 pulg., espesor de la carcasa: 0,375 pulg., radio: plano. Compresor Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06ET299-360, S/N: 4602UE1605, presión de prueba (alta/baja): 450/315 psi, 1800 rpm, 208/230 V, 690 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (líquido). Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (líquido). Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H11)
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU02A
- Manufacturer: Carrier
- Model: 07ED044-410
- Serial Number: P 055118