Cono de caja inferior Matic 200a de 3M
Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 200A. Tipo: 19000. Serie: 1856. Fabricado en Italia. 115 V, 60 Hz, 1,9 amperios, 220 vatios. Configuración para cinta inferior.
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC010
- Manufacturer: 3M
- Model: 200A / 19000
- Serial Number: 1856
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1.9
- Motor Hertz (Hz): 60