Sellador por inducción Lepel Corporation Lepak 250
Sellador por inducción Lepel Corporation Lepak 250. Modelo: Lepak 250. S/N: 8610. Tipo: 19132037/N. 230 V, 24 A, 60 ciclos, 1 fase. Bomba centrífuga sin etiqueta. Motor eléctrico Franklin: 1-1/2 Hp, 3450/2875, 208-230/460 V, 5,5-5,8/2,9 A, 60/50 Hz, trifásico. Motor Dayton: ¾ Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2.7-2.8/1.4 A, 60 Hz, Trifásico. Motor Dayton: ¾ Hp, 1725/1425 Rpm, 208-220/440 V, 2.8-2.7/1.35 A, 60/50 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP304.2a
- Manufacturer: Lepel
- Model: 250
- Serial Number: 8610
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp Franklin Electric Motor, (1) 0.75 hp Dayton, (1) 0.75 Dayton Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 66.5