ITW - Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David
ITT – Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David. Modelo: Serie LD. Cabezal de cinta de alta velocidad de Intertape Polymer Group. Modelo HSD 2000NC, s/n 4NC-00390. Dimensiones de la cinta transportadora: 9 pulg. de ancho x 2 pies 7 pulg. de largo. Altura de entrada/salida: 2 pies 4 pulg. Motor industrial Baldor, ¾ hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8.2/4.5-4.1 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto (ACN50)
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD393.
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: LD-Series
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 8.2/4.5-4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 61
- ACN: 50