ITW - Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David
ITT – Selladora de cajas de alta velocidad Loveshaw / Little David. Modelo: Serie LD. Cabezal de cinta de alta velocidad de Intertape Polymer Group. Modelo: HSD 2000NC, S/N: 4NC-00839. Dimensiones de la cinta transportadora: 8 ½ pulgadas de ancho x 39 ½ pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 2 pies 2 pulgadas. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6/3.2- 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto (ACN45a)
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD393B.
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: LD-Series
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 6/3.2-3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 62
- ACN: 45a