Ventiladores y sopladores centrífugos CFM TFD280/10
(2) Ventiladores y sopladores centrífugos CFM - Modelo: TFD280/11, Número de serie: C-19923. Rendimiento del flujo de aire (1480 CFM) a 3450 RPM con 1,5 HP. Los ventiladores están sobre un patín previamente emparejado con un paquete de compresor de tornillo que enfriaba un motor de refrigeración de servicio inversor. (2) Motores eléctricos Marathon - CAT No: D394, Modelo: BVB 56T34F5304J P, Bastidor: 56c-65, Amb: 40C, Ph: 3, Duty: Cont, Hz: 60, HP: 1.5, RPM: 3450, Volt: 208-230/460, FLA: 4,7-4,6/2,3.
Product Details
- Cantidad en stock: GENF91
- Manufacturer: CFM
- Model: TFD280/10
- Serial Number: C-19923
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: 2 Marathon 1.5 HP Motors attached the to Air blowers
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 3,450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 4.7-4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56C-65
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 19
- Weight (LBS): 700
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Previously Used With: Ram Inverter Duty Refrigeration Motor