Piezas de cambio Horix
Estrella de alimentación: 8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3-1/8 pulgadas de alto. Estrella de descarga - 8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3-1/8 pulgadas de alto. Guía central - 8 oz. Dimensiones totales: 2 pies 1-3/8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 15.3R-2407.1a
- Manufacturer: Horix
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Change Parts
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 25.375
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 3