Tornillos de sincronización
A. Tornillo de sincronización de Schering Corp. Plano: 203-CP-8B. Tamaño de la botella: 50 mL. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 4 pulg. Dimensiones totales: 4 pulg. de diámetro. x 4 pies 1 pulg. LB Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas. Tornillo de sincronización LC. Plano: 093D5406-1. Tamaño de la botella: 2 mL. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas. Tornillo de sincronización LE Schering Corp. Número de referencia 203W3LTH. Plano: 093D5406-1. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE5135.1
- Manufacturer: Schering Corp.
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Change Parts
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No