Válvula de acceso Worcester
Válvula de ACCESO Worcester. Modelo: 30M 39 SZM2120 P BC R6. Par de salida a 80 psi: 920 pulg-lb. Máx. prensa de operación: 120 psi. Solenoide: 3 vatios/120V/60. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. Esta unidad está equipada con una cubierta anodizada e impregnada de aluminio fundido para clasificaciones NEMA completas. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI003A.-01
- Manufacturer: Worcester
- Model: 30M 39 SZM2120 P BC R6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 9