Válvula de acceso Worcester Serie 39
Válvula de acceso Worcester Serie 39. Modelo: 30 39S. Par de salida a 80 psi: 1630 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI003.-03
- Manufacturer: Worcester
- Serial Number: 30 39S
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 15