Válvula de acceso Worcester
(5) Válvulas de acceso Worcester. Modelo: 20I 39 SWM2120 BC R6. Par de salida a 80 psi: 355 pulg-lb. Solenoide: 3 vatios, 120 V. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. La cubierta Lexan brinda una vista clara de (4) LED de colores. La continuidad y el voltaje de la bobina se verifican mediante los LED naranja y amarillo. Abierto y cerrado son monitoreados por los LED verde y rojo. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI004.
- Manufacturer: Worcester
- Model: 20I 39 SWM2120 BC R6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 15