Válvula de acceso Worcester

Válvula de acceso Worcester

(5) Válvulas de acceso Worcester. Modelo: 30M 39 SWP6120 P CR6. Par de salida a 80 psi: 920 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. La cubierta Lexan brinda una vista clara de (4) LED de colores. La continuidad y el voltaje de la bobina se verifican mediante los LED naranja y amarillo. Abierto y cerrado son monitoreados por los LED verde y rojo. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMI005.
  • Manufacturer: Worcester
  • Model: 30M 39 SWP6120 P CR6

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 12
  • Width (Inches): 7
  • Height (Inches): 15

Additional Product Details

Válvula de acceso Worcester