Válvula de acceso Worcester
Válvula de acceso de Worcester. Modelo: 20 I 39 SWMS120 P BC R6. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. La cubierta Lexan brinda una vista clara de (4) LED de colores. La continuidad y el voltaje de la bobina se verifican mediante los LED naranja y amarillo. Abierto y cerrado son monitoreados por los LED verde y rojo. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI006.
- Manufacturer: Worcester
- Model: 20 I 39 SWMS120 P BC R6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 15