Válvula de acceso Worcester Serie 39
Válvula de acceso Worcester Serie 39. Modelo: 20E 39 SNZ R6. Par de salida a 80 psi: 335 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI008.
- Manufacturer: Worcester
- Model: 20E 39 SNZ R6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 9