Válvula de acceso Worcester Serie 39

Válvula de acceso Worcester Serie 39

(4) Válvula de acceso Worcester Serie 39. Modelo: 20E 39 WZ 120A R3. Par de salida a 80 psi: 935 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. Entradas/salidas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMI009.
  • Manufacturer: Worcester
  • Model: 20E 39 WZ 120A R3

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 12
  • Width (Inches): 7
  • Height (Inches): 15

Additional Product Details

Válvula de acceso Worcester Serie 39