Válvula de acceso Worcester Serie 39
(3) Válvula de acceso Worcester Serie 39. Modelo: 25E 39WZ 120A R3. Par de salida: @ 80 psi: 575 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. Entradas/salidas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI011.
- Manufacturer: Worcester
- Model: 25E 39WZ 120A R3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 9