Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas

Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas

Enfriadora de líquidos Berg Chilling Systems. Modelo: ASR-160-4/1. La capacidad nominal de enfriamiento usando R-22 es de 182 toneladas con temperaturas respectivas de entrada y salida del agua de 60 °F y 50 °F y una temperatura de condensación de 120 °F. Requisitos del sistema: 460 V, 366 amperios, 60 Hz, trifásico. Aproximadamente 160 hp totales generados a partir de: (4) compresores Copeland de 6 cilindros. Dimensiones totales: 20 pies 10 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 9 pies (H12) (ACN1440).

Product Details

  • Cantidad en stock: DOLP011.29a
  • Manufacturer: Berg Chilling Systems
  • Model: ASR-160-4/1
  • Serial Number: W00451A-A11-0500

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
  • Unit Nominal Tons (TR): 182
  • Number of Compressors: 4
  • Compressor Descriptions: (4) Copeland Discus and Copelamatic 6-Cylinder Reciprocating Compressors, Models: 6DS3A4000-TSN-800 and 6DS3A4000-TSN, S/N's: CCD0011724, 05G63829R, CC0011487, and CCC0011486.
  • Total Compressor Horsepower: 160

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 1.6-1.5/0.75
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 250
  • Width (Inches): 69
  • Height (Inches): 108
  • ACN: 1440

Additional Product Details

Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas