Enfriador de líquido enfriado por agua York - 5 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua York - 5 toneladas

Enfriador de líquidos enfriado por agua York. Modelo: LCHWC5-25. Número de serie: 110651-032089. Capacidad Nominal: 5 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 208/460 V, trifásica, 60 Hz. Compresor Scroll, S/N: ET89B17727H, fuente de alimentación: 208/230 V, 21,4 RLA, 115 LRA, 60 Hz, trifásico, mín. Ampacidad del circuito: 27 amperios, máx. Fusible de doble elemento: 45 amperios. Alimentación de control: 120 V, 60 Hz, monofásica. Calentador de gasóleo: 120 V, 60 Hz, monofásico. York Chiller Barrel, Modelo: CDR00621A2L, S/N: HBC-3820-10-88, refrigerante: R-12, R-22, R-502, presión máxima de diseño del lado de la carcasa: 406 psig, presión máxima de diseño del lado del tubo: 300 psig. Entradas/salidas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 37a.DBHK210.a
  • Manufacturer: York
  • Model: LCHWC5-25
  • Serial Number: 110651-032089

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
  • Unit Nominal Tons (TR): 5
  • Number of Compressors: 1
  • Compressor Descriptions: Scroll Compressor, S/N: ET89B17727H, power supply: 208/230V, 21.4 RLA, 115 LRA, 60 Hz, 3 phase, min. ckt ampacity: 27 amps, max. dual element fuse: 45 amps.

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 66
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 38

Additional Product Details

Enfriador de líquido enfriado por agua York - 5 toneladas