Enfriador enfriado por aire Dunham-Bush, 225 toneladas

Enfriador enfriado por aire Dunham-Bush, 225 toneladas

1994 Enfriador enfriado por aire Dunham-Bush: 225 toneladas. Modelo ACDX225B. Número de serie 2864401A94F. Prueba de presión: 400 PSI lado alto, 250 PSI lado bajo. Unidad: 460 V, 60 Hz, trifásica. CNT: 115 V, 60 Hz, monofásico. (4) Motores de compresor, modelo: SSCA075AR, 103 RLA, 180 LRA, 460 V, 60 Hz, trifásicos. (4) Motores de ventilador del condensador, 1 hp, 460 V, 2,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. (16) Motores de ventilador del condensador, 1-1/2 hp, 460 V, 2,0 amperios, 60 Hz, trifásicos. (4) Calentadores del cárter, 200 hp, 115 V, 1,7 amperios, 60 Hz, monofásicos. (3) Calentador enfriador, 420 hp, 115 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Cond. En servicio: refrigerante R-22 de 599 gpm/43 pg con carga de 484 lb. Entrada: (1) puerto de 6 pulgadas de diámetro. Salida: (1) Brida de 8 pernos y 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 37 pies 4 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto (ACN1035).

Product Details

  • Cantidad en stock: DPLS230.43a
  • Manufacturer: Dunham-Bush
  • Model: ACDX225B
  • Serial Number: 2864401A94F

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador enfriado por aire Dunham-Bush, 225 toneladas