Patín enfriador para exteriores Frick RXB-50 - 20 TR

Patín enfriador para exteriores Frick RXB-50 - 20 TR

Patín enfriador para exteriores Frick RXB-50 - 20 TR. Refrigerante: R-22. Paquete de enfriador DX de etilenglicol. Compresor de tornillo rotativo Frick modelo RXB-50. 480V, 60Hz, trifásico. Medio refrigerante: 60% etilenglicol / 40% agua. Requiere condensador enfriado por aire para funcionar. Peso: 15,500 libras. Dimensiones: 16 pies de largo x 8 pies de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DSMI01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RXB-50

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Patín enfriador para exteriores Frick RXB-50 - 20 TR