Enfriador general enfriado por aire McQuay-Snyder: 75 toneladas
2001 Enfriadora general enfriada por aire McQuay-Snyder: 75 toneladas. Modelo: ALR075C. Número de serie: 5VH0181800. Refrigerante: R-22. Carga total de refrigerante: 73 lbs. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Presión de succión: 65 psi. Presión de descarga: 300 psi. Temperatura del agua de descarga (punto de ajuste): 50 °F. Compresor alternativo Copeland Discus, modelo: 6DS3-4000-TSN-800, S/N: 99 K77401. Capacidad: 281.000 BTU (20/120 °F). Requisitos eléctricos: 230-460/200-400 V, 142-71 RLA, 60/50 Hz, trifásico. Compresor alternativo Copeland, modelo: 6DR1-4000-TSN, S/N: CT 90G 01706S. Requisitos eléctricos: 200-230/400-460 V, 594/297 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CAM201.42
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: ALR075C
- Serial Number: 5VH0181800
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled