Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH: 3/4 tonelada
1999 Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH: 3/4 toneladas. Modelo: CH750A. Número de serie: 62A0019LC201. Capacidad de refrigeración: 2640 vatios/9000 BTU. Capacidad de la bomba: 4 gpm a 60 psi. Capacidad del depósito: 5 galones. Drenaje del depósito y puerto de llenado. Pantalla digital de 30-100 °F (0-39 °C). Fuente de alimentación: 115 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásica. Estos pequeños enfriadores ofrecen un diseño compacto con transferencia de calor de alta eficiencia. El exclusivo diseño del evaporador y el embalaje de refrigeración de Remcor proporcionan un control de temperatura estricto y de larga duración para un funcionamiento continuo. Compresor de 3/4 CV. Entrada: (1) ½ pulg. de diámetro. tipo manguera de empuje, (1) puerto de llenado del tanque de depósito de 1 pulg. Salida: (1) tipo manguera de empuje de ½ pulg. (1) desagüe de ¼ de pulgada. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto (ACN37).
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS009B.
- Manufacturer: Remcor
- Model: CH750A
- Serial Number: 62A0019LC201
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled