Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General - 195 toneladas
1992 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General: 195 toneladas. Modelo: ALR195C. Número de serie: 5Y81783-00. Sólo para uso en exteriores. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 197 libras. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Presión máxima de alivio: 450 psig. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásico, ampacidad mínima del circuito: 455 amperios, tamaño máximo del fusible: 500 amperios. La enfriadora está equipada con (14) motores de ventilador del condensador (115 V, 1,74 FLA, 60 Hz, monofásico), calentador del evaporador (115 V, 3,2 amperios, 60 Hz, monofásico). Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 96 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto. Modelo actual: AGS195C. (ACN880-92).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU5101.50
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: ALR195C
- Serial Number: 5YF81783-00
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled