Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas. Modelo: YCAS08446. Número de serie: YBWL101498. Uso en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 202 amperios. Máx. Tamaño del fusible de doble elemento: 225 amperios. Tamaño máximo del disyuntor: 225 amperios. (2) Compresores alternativos Copeland de 8 cilindros, modelos: 8DP2-5000FSD y 8DP15000FSD, S/N: 11516 y 11104, fuente de alimentación: 460 V, 80 RLA, 510 LRA. (2) Ventiladores del condensador, 5 hp, fuente de alimentación: 460 V, 7.1 FLA, 41.8 LRA. Controles Electrónicos, alimentación: 115 V, 60 Hz, monofásica. (2) Calentadores de aceite, fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, monofásico, 100 vatios (ea). Calentador más frío, alimentación: 115 V, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSSD202.7a
- Manufacturer: York
- Model: YCAS08446
- Serial Number: YBWL101498
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: School District