Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada

Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada

Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada. Enfriadores Schreiber de Dimplex Thermal Solutions, Cerritos, CA, EE. UU. Modelo: 100AC. Serie: 1841. Schreiber Engineering Corp. tiene más de 50 años de experiencia en la industria. Capacidad: 1 TR (12.000 BTU/h). Capacidad del depósito de fluido: 20 galones. Caudal de la bomba: 20 GPM. Peso: 432 libras. *Manual en PDF disponible. Requisito eléctrico: 440 V, 60 Hz, trifásico.

Product Details

  • Cantidad en stock: HGPS1050.a
  • Manufacturer: Schreiber
  • Model: 100AC
  • Serial Number: 1841

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
  • Unit Nominal Tons (TR): 1

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Weight (LBS): 432

Additional Product Details

Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada