Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas. Modelo: YCAS08746PA. Número de serie: YBWM179579. Refrigerante: R-22. Evap: 170 gpm @ EWT: 53 °F, LWT: 42 °F, AMB: 100. Para uso en exteriores. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Alimentación de control: 115 V, 60 Hz, monofásica. (2) Compresores: 50 HP, 80 RLA, 510 LRA. (2) Ventiladores del condensador: 5 hp, 7.1 RLA, 41.8 LRA. (1) Enfriador: 18 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSSD201.7a
- Manufacturer: York
- Model: YCAS08746PA
- Serial Number: YBWM179579
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: School District