Enfriador de líquido empaquetado York, 185 toneladas
1994 Enfriador de líquido empaquetado York: 185 toneladas. Modelo VCA187AU6-46PA. N/S FNBM116770. Con barril enfriador y (2) compresores. Barril del enfriador: 21 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) Enfriador de 8-1/2 pulgadas: refrigerante R-22, 140 lbs. cargar cada circuito. Presión de prueba: alta/baja: 450/300 psig, 460 V, trifásica. Límites de voltaje mínimo/máximo: 414/506 V. Mín. ampacidad del circuito: 238/210 amperios para el Sistema 1/Sistema 2, máx. Fusible de doble elemento de 400/350 amperios para el Sistema 1/Sistema 2. (2) Compresores de York International Corporation. Modelos: JS83FS46/50S y JS64FS-46/50. S/N: KGGR070069 y KAGR200012. Compresor del sistema 1: 460 V, trifásico, 60 Hz, RLA/LRA-759/575; Compresor Sistema 2: 380/416 V, 50 Hz, RLA/LRA- 761/570. (2) Condensadores de 3 hp con 4 ventiladores cada uno. (2) Calentadores de aceite: 115 voltios, 350 vatios, monofásicos. (2) Calentadores más fríos de 115 voltios, 560 vatios. Ambos compresores se reemplazaron en 1998 con resortes de válvula actualizados al tipo ondulado. Panel de control actualizado en 2004. La unidad estaba bien mantenida y funcionaba bien cuando se retiró de servicio.
Product Details
- Cantidad en stock: DKI02.
- Manufacturer: York
- Model: VCA187AU6-46PA
- Serial Number: FNBM116770
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled