Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco-Lewis
1995 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco-Lewis. S/N: 207810. Nat'l Bd: 930. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 452. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 15 pies 11 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,412 pies cuadrados. Volumen del tubo: 160 gal. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 300 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 150 °F. MDMT del lado del tubo: -20°F a 150 psi. Tanque de compensación: 240 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 14 pies 10 pulgadas L. Entradas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. bisel con accesorios hexagonales (alivio de presión), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de drenaje de refrigerante, (3) 4 pulg. de diámetro. puertos de succión de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Dimensiones totales: 17 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN571).
Product Details
- Cantidad en stock: HSCI001.45
- Manufacturer: Cimco-Lewis
- Serial Number: 207810
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1412
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Carbon Steel
- Number of Tubes: 452
- Tube Diameter (inches): 0.75
- Tube Length (inches): 191
- National Board Number: 930
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 300 psi @ 200°F. Tube Side: 150 psi @ 150°F
- MDMT (temp at PSI): Shell Side: -20°F @ 300 psi. Tube Side: -20°F @ 150 psi.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. refrigerant feed port, (1) 8 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product). Outlets: (2) 1 in. dia. bevel with hex fittings (pressure relief), (1) 3 in. dia. refrigerant drain port, (3) 4 in. dia. refrigerant suction ports, (1) 8 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 213
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 65
- ACN: 571
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995