Evapco (contrato Cimco - Lewis) Condensador evaporativo serie LS - 100 toneladas nominales
Evapco (contrato Cimco-Lewis) Condensador evaporativo Serie LS – 100 toneladas nominales. Modelo: LCC100. S/N: 61579. Refrigerante: R-717. Clasificado para 71 toneladas a 96,3°F de condensación con 20° de succión y 78°F de bulbo húmedo. (2) Ventiladores centrífugos. Motor para máquinas pequeñas GEC, 7,5 hp, 1730 rpm, 575 V, 8,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (agua), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante. Esta es una unidad Evapco construida bajo contrato por Cimco Lewis y se ajusta al modelo Evapco: LSC100. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 6 pies de ancho x 10 pies 11 pulgadas de alto (ACN160).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD227.
- Manufacturer: Cimco-Lewis
- Model: LCC100
- Serial Number: 61579
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions