Detector de metales Cintex
Detector de metales Cintex. Apertura/espacio libre: 1 pie 1-3/4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 43 pulgadas Sensibilidad probado con tiras reactivas para metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Dimensiones totales: 7 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA303
- Manufacturer: Cintex