Detector de metales de búsqueda automática Loma Cintex con transportador
1997 Detector de metales de búsqueda automática Loma Cintex con transportador. Modelo AUTO, S/N 10864. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 5,5 mm. Los resultados pueden variar según las condiciones del sitio, las variaciones en el producto probado y otros factores. Las bobinas de búsqueda utilizadas para captar y amplificar las perturbaciones provocadas por productos ferrosos y no ferrosos están fundidas en un bloque de resina epoxi para garantizar la máxima estabilidad y ausencia de los efectos del agua o la vibración. Esta máquina fue diseñada con capacidades de lavado. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 37-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Cinta transportadora: 8 pies. Largo x 3 pies. Motor W. Baldor: 3/4 hp, 208 - 230/460 V, 2.3 - 2.2/1.1 amp, 1,725 rpm, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Tigear: relación de tamaño 56/262-60, hp de entrada máximo 0,82, par de salida 1104, rpm de entrada 1750. Dimensiones totales: 8 pies. 7 pulgadas de largo x 5 pies. Ancho x 4 pies. 1 en. H. (ACN230). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP01.
- Manufacturer: Cintex
- Model: AUTO
- Serial Number: 10864