Sistema PIC
Sistema PIC. Dimensiones del primer compartimento: 23 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones del segundo compartimento: 23-1/2 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 3x 2-1/2 ZCH2, S/N: V-55-937-1-1, diámetro del impulsor: 6-5/8 pulg. Motor eléctrico Baldor, 15 hp, 3525 rpm, 230/ 460 V, 38-10 amperios, 60 Hz, trifásico. Controles Ecolab con Omega Chart Recorder. Entrada: (1) 2 pulgadas (1) 4 pulgadas Salida: (1) 2 pulgadas Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 105 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP693.46