Sistema de llenado CIP de 4 ciclos Tetra Pak
Sistema de llenado CIP de 4 ciclos Tetra Pak. Bomba centrífuga Tri-Flo de 40 gph. Modelo: C216, 5 hp, 3450 rpm, TDH: 170, Prensa: 75 psi. Gráficos manuales. Tipo SCU-5. El sistema CIP independiente ejecutará de 4 a 6 ciclos y está configurado para hasta cuatro tanques o llenadores diferentes, todos con diferentes aplicaciones de limpieza. Completo con los instrumentos de registro, los controladores, la bomba de recirculación, el intercambiador de calor, las bombas y tanques de alimentación de químicos y un tanque de reposición. Dimensiones 38 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Nuevo a mediados de los años 1990. Esta unidad utiliza una fuente de calor externa (vapor) para calentar el tanque. Hay dos sondas de temperatura que se encuentran ubicadas en el tanque. Consulte los PDF adjuntos que muestran el esquema y la lista de piezas. El número de referencia del elemento calefactor es 345. No hay intercambiador de calor montado ni serpentines eléctricos para calentar.
Product Details
- Cantidad en stock: 320.HDVM126.88
- Manufacturer: Tetra Pak