Sistema de intercambiador de calor doble
2000 Sistema de intercambiador de calor doble. Tablero nacional 3327 y 3326, S/N 3129 y 3128, año 2000, medidores/controles: (4) actuadores Worcester serie 39 (6) modelo Fischer de 1-1/4 pulg. (2) actuadores El-O-Matic tipo ESA -65-4/A. (32) Tubos. Diámetro del tubo: ½ pulg. Lado de carcasa y tubo MAWP a 375 °F: 150 psi. MDMT del lado de la carcasa y el tubo a 150 psi: -20 °F. Longitud del tubo: 31 pulg. Diámetro de la carcasa: 6-1/2 pulg. Material de construcción (tubos): acero inoxidable 304. Material de construcción (carcasa): níquel fundido. Manómetro de entrada del 1.er intercambiador de calor, 100 psi máx. Manómetro de salida, 200 psi máx., manómetro de entrada del 2.º intercambiador de calor, 100 psi máx. manómetro de salida, 160 psi máx., (2) bombas Bell and Gosset S/N22952 y 2296249, modelo 1 1/4 CA 5 hp 208- 230/460 V, 3465 rpm Capacidad 60 gpm 138 pies, 77 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MFBB359b.0
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 31283129