Unidad de reposición de agua caliente de Ecolab Engineered Systems
Unidad de reposición de agua caliente de Ecolab Engineered Systems. Tablero No. 2269, S/N 3535. Registrador gráfico de doble pluma Anderson ACR 700. Bomba de suministro Fristam, válvulas Waukesha, válvulas de servicios públicos ASCO, filtro de línea de suministro, válvula de retención de línea de suministro, sonda de retención de retorno, marco de acero inoxidable 304, tanque de agua: 60 galones, calibre 12, medidor de flujo Foxboro, intercambiador de calor de tubo en U de acero inoxidable Enerquip , Transmisor de conductividad Foxboro, Transmisor de presión Foxboro, Válvula de recirculación del colector, Sondas de 3 niveles, Inyección de químicos de 3 puntos, Válvula de muestra. Bomba Centrífuga Fristam 30 gpm. Modelo: FT202-155, S/N: FT202982135, 5 hp, 3450 rpm, TDH: 160, Prensa: 70 psi. Intercambiador de calor: MAWP del lado de la carcasa a 375 °F: 150 psig, MDMT del lado de la carcasa a 150 psig: -20 °F. MAWP del lado del tubo a 375 °F: 150 psig. MDMT del lado del tubo a 150 psig: -20 °F.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR602.
- Manufacturer: Ecolab
- Serial Number: 3535
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer