Sellador térmico Cip de embalaje Bemis
Sellador térmico Cip de embalaje Bemis. Número de serie: 1460 28582-A. Sistema de bolsa porta: 30 in L. Zona calentadora de aire caliente: 35 in L. Zona selladora: 18 in L. Base ajustable con ruedas. Altura máxima del sellador: 65 pulg. Altura mínima del sellador: 30 pulg. Motor de división, ½ hp, 1725 y 1425 rpm, 208-220/440 amperios, 2,0-2,0/1,08 y 2,3-2,3/1,2 FLA, 60 y 50 Hz, 3 fases. Panel de control, (2) medidores de temperatura, interruptor de encendido/apagado de calefacción. Alimentación: 230 V, 15 amperios, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT338b.5a
- Manufacturer: Bemis Packaging
- Serial Number: 1460 28582-A