Patín CIP de acero inoxidable
Patín CIP de acero inoxidable. SO: 2925. Tanque de acero inoxidable de 180 galones. Tanque de vacío de acero inoxidable de 18 galones. Requisitos de control: 480 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga de recirculación APV, modelo: 16V2, S/N: 100268162. Motor eléctrico Sterling, 1-1/2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 4,84-4,38/2,19 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas x 78 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP003.6a