Sistema de limpieza espumoso de acero inoxidable.
Sistema de limpieza espumoso. Modelo: SCCS-1000. Construcción de acero inoxidable. Ciclos de espuma/enjuague/desinfección. Temperatura nominal de hasta 200 °F. Incluye (5) puertos de descarga: (2) Espuma, (2) Enjuague, (1) Desinfectante. Bomba Cat, Modelo: 1010, capacidad: 12 gpm, rango de presión: 100 a 700 psi. Motor Leroy Somer, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,1/7,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (4) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (H17) (ACN98).
Product Details
- Cantidad en stock: CC-967.1
- Manufacturer: Foamatic
- Model: SCCS-1000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leroy-Somer
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.1/7.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 44
- ACN: 98