Klenzade Súper Espumador

Klenzade Súper Espumador

Klenzade Súper Espumador. Modelo: SPR FMR 2S. S/N: 19/07/96 002309. Suministro de aire: 40-125 psi. Presión del agua: 50-300 psi. Entradas: (1) rosca de tubo macho de 1/2 pulg. (suministro de agua), (1) rosca de tubo hembra de 3/8 pulg. (suministro de aire). Salidas: (1) rosca de tubo hembra de 1/2 pulg. El modelo 2S Super Foamer es capaz de generar espuma mezclando uno o dos detergentes en su cuerpo aspirador utilizando aire regulado y está destinado a la limpieza y desinfección en las industrias láctea, de bebidas y alimentaria. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (ACN8).

Product Details

  • Cantidad en stock: OI179.
  • Manufacturer: Klenzade
  • Model: SPR FMR 2S
  • Serial Number: 07/19/96 002309

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 22
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 5
  • ACN: 8

Additional Product Details

Klenzade Súper Espumador