Hervidor eléctrico con camisa de vapor Cleveland - 12 galones
Hervidor eléctrico con camisa de vapor Cleveland Range. Modelo: KET-12-T. Número de serie: WT6584-96R05. Diseño de inclinación manual con controles de temperatura variables. Dimensiones internas: 16,75 pulgadas de diámetro. x 14 pulgadas de profundidad. Capacidad: 12 galones. Nat. BD: 43082. MAWP 50 PSI a 298ºF, MDMT 33ºF a 50 PSI. 480 V, 15,8 amperios, trifásico, 60 Hz. Hecho en Canadá. CRN: 04834.5. Año: 1996. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 24,5 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (ACN55)
Product Details
- Cantidad en stock: TFAR101.3a
- Manufacturer: Cleveland Range
- Model: KET-12-T
- Serial Number: WT6584-96R05
Tank Details