Túnel congelador IQF de Cloudy & Brittons: 12 000 lb/hora
Cloudy & Britton, Inc. Túnel congelador IQF. Congelador modelo 48N10. Se instaló en 2001 y estuvo en funcionamiento sólo 3 meses al año. Las aplicaciones anteriores fueron de 10 000 a 12 000 lb/h en frambuesas y 9000 lb/h en arándanos. Las bayas se enfriaron previamente a 30-33 °F con nitrógeno antes de ingresar a este túnel IQF (previamente encostradas). Refrigerante: Freón R-22 / Amoniaco R-71, 140TR. El propietario anterior utilizó refrigerante R-22; sin embargo, los serpentines evaporadores de acero galvanizado Evapco TFC también están clasificados para uso de amoníaco R-717. Ancho del cinturón: 48 pulgadas. Cinturón de plástico inicial: 30 pies de largo con (5) golpes. Longitud de la correa de acero inoxidable: 40 pies. La unidad funciona con aire a alta velocidad y baja temperatura que circula con (10) unidades de ventilador del serpentín del evaporador. Los serpentines del evaporador son de acero galvanizado dispuestos para recirculación por bomba de alimentación superior. Motores de ventilador: 7,5 CV. Descongelamiento de etapa variable. El cinturón golpea en el primer cinturón para evitar que se aglomere. Lavasecadora de cinta. La caja aislada tiene siete puertas de acceso. Correa de plástico de repuesto disponible. Panel de control para los controles del túnel/ventilador. Dimensiones totales del túnel: 45 pies de largo x 11 pies de ancho x 11 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MBWA01.500
- Manufacturer: Cloudy & Britton
- Model: 48N10
IQF Details
- IQF Type: Tunnel
- Pounds (LBS) per Hour of Freezing Capacity: 12000
- Evaporator Coil Full Description: Evaporator coils manufactured by Evapco, Inc. USA. Model: TFC-2012VF-3, serial T010359, design pressure: 250 PSIG.
- Nominal Tons (TR): 140
- Included Refrigeration Equipment Description: Evapco TFC galvanized steel evaporator coils
Belt Details
- Total Belt Length (Feet): 70
- Total Active Belt Length (Feet): 70
- Total Belt Width (Inches): 48
- Number of Belts: 2
- 1st Belt Active Length (Feet): 30
- 1st Belt Material: Plastic
- 2nd Belt Active Length (Feet): 40
- 2nd Belt Material: Stainless Steel
Control Panel Details
- Control Panel Included: Yes
- Control Panel Description: Control panel for the tunnel/fan controls
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
- Length (Inches): 540
- Width (Inches): 132
- Height (Inches): 132
- Weight (LBS): 14,000
Additional Product Details
- Year of Installation: 2001
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Previous applications were 10,000 to 12,000 lbs/hr raspberries and 9,000 lb/hr blueberries.