Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/hora
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Britton. Modelo: VF-7245. Número de serie: 7365K. Clasificado en 8 toneladas. Refrigerante: R-717. Tanque receptor de amoníaco, n° de serie. 2241, Junta Nacional núm. 3467. La longitud de la sección cerrada del túnel es: 62 pies 6 pulgadas. El ancho del recinto es 16 pies. Dimensiones utilizables de la correa: 36 pies x 6 pies. Las características incluyen: sistema de transmisión por correa hidráulica, (9) ventiladores de 15 hp con cuchillas de 33 pulgadas, (2) agitadores de producto, (3) bombas de amoníaco Cornell, lavadora y secadora de correa y paneles aislados de la caja del congelador. Esta unidad fue configurada para procesar aproximadamente 8 toneladas de guisantes/hora. o unas 6 toneladas de maíz/h.(H4).
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF0141.350
- Manufacturer: Cloudy & Britton
- Model: VF-7245
- Serial Number: 7365K
IQF Details
- IQF Type: Tunnel
- Pounds (LBS) per Hour of Freezing Capacity: 16000
- Length Enclosed Tunnel (feet): 62.5
- Width Enclosed Tunnel: 16
- Nominal Tons (TR): 8
- Insulated Panels Included? Yes
- Included Refrigeration Equipment Description: Evaporator Coils Included
Belt Details
- Belt Description: Hydraulic Belt Drive System, belt washer and dryer blower
- Total Active Belt Length (Feet): 36
- Active Belth Width (Inches): 72
- Number of Belts: 1
- 1st Belt Active Length (Feet): 432
Control Panel Details
- Control Panel Included: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994
- Spec Sheet Available: Yes