Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen VL510RW

Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen VL510RW

Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen. Modelo: VL510RW. Número de serie: BANS9403000. Fuente de alimentación: Voltios: 115, Amperios: 30, Ph: 1, Hz: 60. Requisitos de aire: 8 CFM a 90 PSI. Velocidad ajustable de 12 a 45 bolsas por minuto. Especificaciones de embolsado: Orificios de ventanilla de 3/4 pulg. con área de aterrizaje de 1/4 pulg. con 1/8 pulg. en la parte superior de la bolsa. El panel de control incluye un contador de bolsas y un control de velocidad variable para adaptar la velocidad del transportador a la velocidad de salida.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY05
  • Manufacturer: Matthiesen
  • Model: VL510RW
  • Serial Number: BANS9403000

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Auger Belt Drive Motor - 1/2 HP, RPM: 1725, Volts: 115/230, Hz: 60, FLA: 9.0/4.5. Baldor Blower Fan - HP: 1/2, Volts: 115/230, Amps: 7/3.5, RPM: 3450, Hz: 60, Frame: 48.

Dimensions:

  • Length (Inches): 64
  • Width (Inches): 37
  • Height (Inches): 80
  • Weight (LBS): 1,130
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen VL510RW


Precio:
$0