Sistema automático de envasado de hielo, llenado y sellado Hammer 310

Sistema automático de envasado de hielo, llenado y sellado Hammer 310

Hammer Inc. Sistema automático de envasado, llenado y sellado. Modelo: 310. Número de serie: 91310199. Empaqueta a una velocidad estándar de 50 bolsas por minuto en tamaños de bolsa.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY03
  • Manufacturer: Hammer Inc
  • Model: 310
  • Serial Number: 91310199

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Lesson Auger Motor: HP: 1/2, RPM: 1725, Hz: 60, FLA: 8.8 Volts: 115-208/230, Ph: 1. Dayton Bagging Line Motor: HP: 1/6, Volts: 115/230, Amps: 2.1/1.1-2.6/1.4, Hz: 60. Ph: 1.

Dimensions:

  • Length (Inches): 116
  • Width (Inches): 30
  • Height (Inches): 82
  • Weight (LBS): 1,600
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1999
  • Spec Sheet Available: Yes

Sistema automático de envasado de hielo, llenado y sellado Hammer 310


Precio:
$0