Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen VLS510 con transportador de tornillo inclinado

Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen VLS510 con transportador de tornillo inclinado

Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen con transportador de tornillo inclinado. Modelo: VLS510. Número de serie: BAFG020659. Fuente de alimentación: Voltios: 230, Hz: 60, Ph:1. Velocidad ajustable de 20 a 47 bolsas por minuto. La bolsa más pequeña llena es la número 5. Tamaño de la tolva inferior: 24 x 19 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY04
  • Manufacturer: Matthiesen
  • Model: VLS510
  • Serial Number: BAFG020659

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 3,450
  • Motor Voltage: 115/230
  • Motor Amps: 6.0/3.0
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: EB48

Dimensions:

  • Length (Inches): 95
  • Width (Inches): 37
  • Height (Inches): 75
  • Weight (LBS): 1,200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen VLS510 con transportador de tornillo inclinado


Precio:
$0