Panel de control micro del compresor de tornillo de adaptación GEA
Panel de control de refrigeración GES FES GForce Panel de control industrial Fuente de alimentación: 120 V CA, 60 Hz, monofásico, 25 A DiagRam esquemático Industrias: 03525-002-1-01-E401 Corriente de cortocircuito: 10 kA RMS SYM, 250 V máx. Clasificación del gabinete: Tipo 4 Clasificación: No -Conjunto de procesador Ges peligroso: FES P/N: 726-06001D-001, número de serie: GO4503, número de proyecto: 03525-002-1-01-01, inspección eléctrica por: D. Morrison, fecha: 5-22 -13.
Product Details
- Cantidad en stock: GENF22
- Manufacturer: GEA
- Model: Retrofit
- Serial Number: G04503
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 22
- Weight (LBS): 85
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2013
- Spec Sheet Available: Yes