Panel de control micro del compresor de tornillo Sani-Matic 66291
Panel de control industrial Sani-Matic: Trabajo: 66291, DWG: 833630, Panel A Panel de control de motores. Alto voltaje: 460 VCA, 60 Hz. Corriente de carga completa: 36,9 A. Corriente de cortocircuito: 25 kA 460 V Rms. Clasificación de amperios del motor más grande: 33,0 A. Gabinete tipo 1, cableado de campo con aislamiento mínimo de cobre 75c. Apriete las conexiones de desconexión a 35 in-LB. Apriete las conexiones de las terminales de tierra a 150 pulgadas-libra.
Product Details
- Cantidad en stock: SIMM20C
- Manufacturer: Sani-Matic
- Model: 66291
- Serial Number: CF-0819200
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 60
- Weight (LBS): 214
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No