Unidad condensadora Copeland enfriada por aire - 5 toneladas
Unidad condensadora Copeland enfriada por aire: 5 toneladas. Modelo: CSAH-0500-CAB-107N. Número de serie: 64AC1679. Refrigerante: R-12. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: MRF1-0500-CAB, S/N: 64AC1679. Capacidad nominal: 43.000 Btu, semihermético, fuente de alimentación: 230 V, 24,0 FLA, 121 LRA, 60 Hz, monofásico. El condensador tiene 9 aletas por pulgada. Diámetro del ventilador: Motor de ventilador eléctrico Century de 24 pulgadas, 1/3 hp, 825 rpm, 230 V, 2,2 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Receptores de refrigerante: 3 galones (ea), dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies, 2 pulgadas de largo. Entradas: (1) 1-3/8 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. ajuste de compresión. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto (ACN55-64).
Product Details
- Cantidad en stock: MHCR303.1a
- Manufacturer: Copeland
- Model: CSAH-0500-CAB-107N
- Serial Number: 64AC1679
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details