Compresor semihermético Copeland Discus de 6 cilindros - 40 HP
Compresor semihermético Copeland Discus de 6 cilindros - 40 HP. Modelo: 6DS3-4000-TSN-800. Desplazamiento: 90 cfm. Capacidad: 39 toneladas de R-22 a una temperatura de succión de 45°F, una temperatura de condensación de 130°F y una temperatura de gas de retorno de 65°F. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN60).
Product Details
- Cantidad en stock: 20.6
- Manufacturer: Copeland
- Model: 6DS3-4000-TSN-800
- Serial Number: 98J77466
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details